Motion
6151600010
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 1.01 HP / 750 W - 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114540
N° MFR6151600010
Prix448.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 1.01 HP / 750 W - 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114540
N° MFR6151600010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix448.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    31 pcm
  • Puissance
    1.01 hp
  • Comprend
    Clé à ergots, outil de meuleuse à matrice pneumatique
  • Numéro CUP du fabricant
    15451685775
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CP9113G BROYEUR À MATRICE 1HP
  • Boîtier en acier usiné pour une construction robuste.
  • Échappement avant pour éliminer la poussière et offrir une meilleure visibilité
  • Moteur de qualité industrielle jusqu’à 1 HP (750 W) et 25,000 tr/min pour un résultat parfait de retrait du matériau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon