Motion
PPU215N

LINK-BELT
PPU215N

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114594
N° MFRPPU215N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PPU215N

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114594
N° MFRPPU215N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    4.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0625 à 6.4375 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Poids
    16.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864341844
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers d’unité à deux paliers
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UB215XNL (2)
  • Matériau du joint
    Joint de contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
PPU215N OREILLERNOIR PPU215N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif