Motion
PPU235N  2 3/16 BALLONS F&B EN PBLK BRG

LINK-BELT
PPU235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114599
N° MFRPPU235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG
Prix1,833.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PPU235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114599
N° MFRPPU235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Prix1,833.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 à 9.8750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    6.3906 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864341950
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers d’unité à deux paliers
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Roulement de rechange
    UB235XNL (2)
  • Matériau du joint
    Joint de contact à une lèvre
  • CUP_NON
    662864341950

Aperçu

Description du fabricant
PPU235N OREILLERNOIR PPU235N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif