Motion
171/G
Wire Ferrule, 0.315", Yellow Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, 18 to 17AWG
N° D’ARTICLE MI05116188
N° MFR171/G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Ferrule, 0.315", Yellow Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, 18 to 17AWG
N° D’ARTICLE MI05116188
N° MFR171/G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du terminal
    0.315 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Jauge de fil maximale
    17 AWG
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Forme du terminal
    Ferrule métallique
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 17 AWG

Aperçu

Description du fabricant
171/G AWG 18 PAR 14.6MM DIN LONG