Motion
7307
Coupure défonçable - Coupure défonçable, style poignée ronde/corps, 2-3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI05117012
N° MFR7307
Prix2,962.51 $/kt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupure défonçable - Coupure défonçable, style poignée ronde/corps, 2-3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI05117012
N° MFR7307
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
Prix2,962.51 $/kt

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    2-3/8 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    7/8 po
  • Diamètre du poinçon
    1-11/16 po, 1-11/32 po, 1-15/16 po, 1-7/32 po, 1.115 po, 2-3/8 po, 7/8 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Comprend
    Étui en métal
  • Non marquant
    Pas de marge
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    7
  • Type de pointage
    Défoncement

Aperçu

Description du fabricant
7307 SLUG-SPLITTER AUTOCENTRAGE
  • Poinçons éjecteurs avec capacités allant jusqu’à 10 po (3.5 mm) en acier inoxydable
  • Consulter les valeurs nominales de capacité de poinçonnage individuelles
  • Le poinçon autocentré s’aligne sur le trou pilote
  • Pas besoin de dessiner des réticules ou d’aligner l’emporte-pièce
  • Conducteur non inclus