Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte
Détails
- Matériau de basePolymère
- Base chimiqueEau
- CouleurBleu/Vert
- Matériau de gaine de câble compatibleUniverselle
- Caractéristiques et avantages• Nettoie rapidement• Non tachant• Lubrifiant supérieur• Sèche lentement• Ne se décompose pas et ne se sépare pas
- Point d’éclairIninflammable
- Type de lubrifiantLubrifiant pour chaîne, câble et fils
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Température de fonctionnement min.28 °F
- Cote NSFNon évalué
- Type de colisBouteille compressible
- Gamme de produitsCâble-Gel
- TypeGel transparent
Aperçu
- Nettoie rapidement
- Non tachant
- Lubrification plus élevée
- Sèche lentement
- Ne se décompose pas ou ne se sépare pas