Motion
ETS8L11

GREENLEE
ETS8L11

Coupe-boulon ou coupe-fil - 12 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117592
N° MFRETS8L11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
ETS8L11

Coupe-boulon ou coupe-fil - 12 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117592
N° MFRETS8L11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    Câble : 1/4 po, acier doux : 1/16 po, acier doux : 1/4 po, acier doux : 1/8 po, acier doux : 3/16 po, acier doux : 5/16 po, acier inoxydable : 1/16 po, acier inoxydable : 1/8 po, acier inoxydable : 3/16 po
  • Coupe de matériau
    Acier inoxydable, acier
  • Type de retour
    Printemps

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE CÂBLES ALIMENTÉ PAR BATTERIE ETS8L11 GATOR
  • Coupe les fils du chemin de câbles de type panier en deux secondes
  • Effectue des coupes affleurantes
  • La batterie au lithium-ion 18V de 1.5 A de pointe offre 70 % de cycles supplémentaires par charge et des temps de cycle plus rapides
  • Le voyant DEL indique à l’opérateur la charge de la batterie et l’état d’entretien de l’outil
  • L’outil en ligne est léger et très facile à contrôler
  • Un seul déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
  • La tête de coupe tourne 350°
  • Les outils se rétractent automatiquement lorsque le cycle de coupe est terminé
  • Les zones de prise collante surmoulées facilitent et rendent la prise de l’outil plus confortable
  • La lampe de travail à DEL illumine les zones de travail sombres
  • Utilise de l’huile biodégradable
  • Les chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge, la tension de charge et la température de la batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie
  • Coupe les chemins de câbles (acier doux, galvanisé ou acier inoxydable), les tiges filetées, les boulons en acier (grade 2) ou les boulons en acier (grade 8)