Motion
22000S-075L
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 11/16 po, profondeur maximale de perçage de 1-3/8 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI05118820
N° MFR22000S-075L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de perceuse de 11/16 po, profondeur maximale de perçage de 1-3/8 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI05118820
N° MFR22000S-075L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/16 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    11/16 po
  • Profondeur de perçage maximale
    1-3/8 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    33/64 po
  • Longueur totale
    4-9/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Non
  • Code complet du porte-outils
    22000S-075L
  • Série
    Série 0
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    22000S

Aperçu

Description du fabricant
22000S-075L SUPPORT DE MÈCHE #0-TA