Motion
CQ2KWB25-15D
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05131501
N° MFRCQ2KWB25-15D
Prix64.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05131501
N° MFRCQ2KWB25-15D
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
Prix64.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    77 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    264 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    264 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige double non rotative du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2KWB25-15D CYL., COMPACT, ANTI-POURRITURE, DOUBLE
  • Cylindre compact à double action, à tige double et non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Types de filetage de port : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté