Motion
53 X 3480
Klozure® Joint d’huile de caisse MILL-RIGHT® N en acier au carbone - Solide, dia. de l’arbre 6.875 , dia. ext. 8.250 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05147056
N° MFR53 X 3480
Prix760.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Joint d’huile de caisse MILL-RIGHT® N en acier au carbone - Solide, dia. de l’arbre 6.875 , dia. ext. 8.250 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05147056
N° MFR53 X 3480
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
Prix760.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.250 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.875 po
  • Poids
    1.062 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, lèvre simple, lèvre à ressort, boîtier métallique robuste
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744868710
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3480 MILL-DROIT N 316SS 6.875" DI
  • Le modèle KLOZURE® 53 est un joint à lèvre simple assemblé à usage général.
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone.
  • Ressort à doigt en acier inoxydable.
  • MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Fabriqué aux États-Unis