Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Extérieur Diamètre11 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique3630 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT81110C3 présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 11 mm et une largeur globale de 10 mm, ce qui le rend adapté aux petits moteurs électriques et aux ensembles mécaniques de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT81110C3
- Rpm max.60000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique3600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation