Motion
CQ2B100-10DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-10DZ-XB6

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05148205
N° MFRCQ2B100-10DZ-XB6
Prix184.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-10DZ-XB6

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05148205
N° MFRCQ2B100-10DZ-XB6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix184.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    123.5 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    5000 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    5500 N
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre compact CQ2 est le cylindre pneumatique le plus vendu au monde et peut être pris en charge à l’échelle mondiale. Le CQ2 est disponible en 15 diamètres de 12mm à 200mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Les options standard 42 en font l'une des séries de cylindres les plus polyvalentes sur le marché. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +150 °C
  • Options
    Résistant à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B100-10DZ-XB6 , CQ2-Z
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté