Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.670 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.814 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.326 po
- Hauteur de la plaque0.830 po
- Épaisseur de la plaque0.250 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur du rouleau0.670 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids3.6 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Revêtement de finitionRésistant à la corrosion
- Numéro de catalogue du fabricant13574
- Numéro de stock du fabricant13574
- MatérielAcier inoxydable 304
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.