Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur1.125 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Espacement des trous de montage1.76 po
- Longueur totale11.24 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 0.500
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Diamètre de la coquille2.13 po
- Poids7.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille10 gal/min
- Débit - Côté tube3.5 à 21.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer1
- Joint de bouchon de rechange302-1001 Hypalon
- Support de pied de rechange201-0014
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pasAcier inoxydable 201-0019
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieSTS
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.