Motion
98235

ANSELL
98235

Gants résistants aux coupures KleenGuard* - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, Dyneema/verre/élasthanne/revêtement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05150836
N° MFR98235
Prix51.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
98235

Gants résistants aux coupures KleenGuard* - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, Dyneema/verre/élasthanne/revêtement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05150836
N° MFR98235

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    230 mm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/verre/élasthanne/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 4, niveau 420:2003 de dextérité EN 5
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 5 98235 G60
  • Fibre filée Dyneema® avec verre, acier inoxydable et spandex pour une résistance aux coupures et un ajustement confortable
  • Résistance supérieure aux coupures basée sur des tests effectués par rapport à la concurrence
  • Poignet en tricot
  • Le revêtement en polyuréthane noir améliore l’adhérence
  • Le revêtement foncé dissimule la saleté pour une plus longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté