Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du tableau de bord24
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur du tuyau1.5000 po
- Taille de filetage 11 1/2-11
Détails
- Détails supplémentairesÀ mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de fin 1FBSPORX
- Forme d’ajustement45°
- Type de raccordTuyaux parallèles standard britanniques
- À utiliser avecEFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
- Numéro CUP du fabricant770075417422
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Type de jointAngle associé avec joint torique
- Angle assis30 °
- ÉmerillonOui
- Angle de filetage55°
- Type de filFBSPOR
- CUP_NON770075417422
Aperçu
- Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.