Motion
5M5K-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
5M5K-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.61 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152567
N° MFR5M5K-MTF XREEL
Prix16.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5M5K-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.61 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152567
N° MFR5M5K-MTF XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.2 po / 55.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578012
  • Numéro CUP du fabricant
    770075226970
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites, le tuyau Global M5K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Ce tuyau est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075226970
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
5M5K-MTFXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE 70343