Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet8.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre16 mm
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Hauteur totale46 mm
- Poids global33 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Poids33 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurBarbé
Aperçu
- Entrée de vide postérieur sans série tampon
- Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
- Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide