Motion
B5017H
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05153225
N° MFRB5017H
Prix53.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05153225
N° MFRB5017H
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
Prix53.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6350 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7200 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7200 po
  • Pas  
    0.6250 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5017H PRISE D’INVERSEUR