Motion
1237S

Weller
1237S

Élément chauffant à souder, température de fonctionnement : +800°F, puissance de fonctionnement : 33W, quantité de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05153735
N° MFR1237S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
1237S

Élément chauffant à souder, température de fonctionnement : +800°F, puissance de fonctionnement : 33W, quantité de l’emballage : 1
N° D’ARTICLE MI05153735
N° MFR1237S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    7400, 7500, 7760, 7770, SL325, SL335, SL345, SL500
  • Température de fonctionnement
    +800 °F
  • Puissance de fonctionnement
    33 W
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
1237S BUSE DE SOUDAGE