Spécifications
Dimensions
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
Détails
- Caractéristiques et avantages• Tension et courant c.a. RMS . réels pour des mesures précises sur les signaux non linéaires • Filtre sélectionnable pour des mesures précises de la tension et de la fréquence sur les entraînements de moteur • Précision de 0.05 % c.c. • Mode à 4-1/2 chiffres pour des mesures précises • Thermomètre intégré vous permettant de transporter un outil de moins • Grands chiffres d’affichage et rétroéclairage blanc brillant à deux niveaux pour une visibilité accrue • Plage de capacité de 10,000µF pour les composants et les capuchons de moteur • Capture de crête pour enregistrer des transitoires jusqu’à 250µs • Mesure jusqu’à 1000V c.a. et c.c.c. • Mesure jusqu’à 10A, 20A pendant 30 secondes • Plage automatique et manuelle pour une flexibilité maximale • Graphique à barres analogique • Résistance, essai de continuité et de diode • Fréquence jusqu'au cycle de service de 200kHz et de % • Enregistrement min/max et moyen pour capturer automatiquement les variations • Mode relatif pour éliminer la résistance du fil d'essai des mesures de faibles ohms • Mode de veille amélioré pour une longue durée de vie de la batterie • Porte d'accès pour des changements rapides de la batterie sans briser le sceau d'étalonnage • Garantie à vie limitée • Étui amovible avec fil d'essai et rangement de sonde intégrés • Cotes de sécurité électrique de cat. IV 600V et de cat. III 1000V • La trousse comprend : 87V multimètres industriels, nouvel étui souple léger pour une protection et un rangement des accessoires optimaux, Fils d'essai en silicone résistant à la chaleur de 1.5 m, sondes de test amovibles avec 4 mm de métal exposé pour une utilisation sur des circuits industriels, pinces crocodiles rétractables à longue portée, un support magnétique pour positionner et maintenir le multimètre sur les surfaces en acier, sonde de température
- Mesure du courant alternatif max.10 A
- Mesure du courant CC max.10 A
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Plage de températureSonde -200.0°C - 1090°C-328.0°F - 1994.0°Fexcluding
Aperçu
- Tension et courant c.a. RMS réels pour des mesures précises sur les signaux non linéaires
- Filtre sélectionnable pour des mesures précises de la tension et de la fréquence sur les entraînements moteur
- Précision CC de 0.05 %
- Mode à 4-1/2 chiffres pour des mesures précises
- Le thermomètre intégré vous permet de transporter un outil de moins
- Grands chiffres d’affichage et rétroéclairage blanc brillant à deux niveaux pour une visibilité accrue
- Plage de capacité de 10,000µF pour les composants et les bouchons de moteur
- Capture de pic pour enregistrer des transitoires aussi rapidement que 250µs
- Mesure jusqu’à 1000V c.a. et c.c.
- Mesure jusqu'à 10A, 20A pendant 30 secondes
- Plage automatique et manuelle pour une flexibilité maximale
- Graphique à barres analogiques
- Test de résistance, continuité et diode
- Fréquence à 200kHz et % du cycle de service
- Enregistrement min/max et moyen pour capturer automatiquement les variations
- Mode relatif pour éliminer la résistance du fil d'essai des mesures de faible résistance en ohms
- Mode veille amélioré pour une longue durée de vie de la batterie
- Porte d’accès pour des changements rapides de la batterie sans briser le sceau d’étalonnage
- Garantie à vie limitée
- Étui amovible avec fil d’essai intégré et rangement de la sonde
- Cotes de sécurité électrique de cat. IV 600V et cat. III 1000V
- La trousse comprend : multimètre industriel 87V , nouveau boîtier souple léger pour une protection et un rangement optimaux des accessoires, fils d’essai en silicone résistants à la chaleur de 1.5 m, sondes d’essai amovibles avec 4 mm de métal exposé pour une utilisation sur les circuits industriels, pinces crocodiles rétractables à longue portée, crochet magnétique pour positionner et maintenir le multimètre sur les surfaces en acier, sonde de température