Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur réglable52 à 62 po
- Longueur du cordon9 pi
- Diamètre18 po
- Hauteur fixe ou réglableHauteur réglable
- Profondeur globale24 po
- Hauteur totale62 po
- Largeur totale24 po
Détails
- Intensité1.52 A
- Matériau de la lameAcier
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/6 hp
- Débit d’air maximal3190 pcm
- Type de montagePiédestal
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Niveau sonore49/67 dB(a)
- Vitesse1100 tr/min, 1300 tr/min, 1500 tr/min
- Normes respectéesHomologué ETL, OSHA
- Tension120 V