Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale93.90 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.76 lb
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Type de blocBloc long étroit haut
- Capacité de charge25900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série400