Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143TC
- Facteur de service1.15
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Numéro CUP du fabricant884107291222
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rpm synchrone1800 tr/min