Motion
GP46-10-01L5-C

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01L5-C

JAUGE AVEC DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
N° D’ARTICLE MI05165573
N° MFRGP46-10-01L5-C
Prix35.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01L5-C

JAUGE AVEC DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
N° D’ARTICLE MI05165573
N° MFRGP46-10-01L5-C
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
Prix35.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    0.12 kg

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE GP46-10-01L5-C AVEC ÉMISSION DE LUMIÈRE
  • Manomètre avec interrupteur intégré
  • Équipé d’une lumière pour vérifier le fonctionnement
  • Équipé d’un indicateur de limite
  • Ensemble d'anneau de couvercle en option et longueur de fil de connexion 3m
  • Plage de pression 0 à 1.0 MPa

Les clients ont également acheté