Motion
CPB100ZML

MRC (SKF)
CPB100ZML

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 2,5 cm, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05166404
N° MFRCPB100ZML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CPB100ZML

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 2,5 cm, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05166404
N° MFRCPB100ZML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 à 4.3438 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.2813 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741127615

Aperçu

Description du fabricant
CPB100ZML PIL NOIR