Motion
16TM08201S
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI05169302
N° MFR16TM08201S
Prix48.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI05169302
N° MFR16TM08201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Rayon pivotant
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16TM08201S
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
16TM08201S 8X2 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE
  • La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
  • La section pivotante avec des chemins de roulement à billes doubles, trempés, lisses, traités thermiquement minimise l'indentation et l'usure de la bille
  • Pieds de fourche : acier 1/4” , formé pour augmenter la résistance et soudé à la base de la fourche
  • Roin : rivet en acier orbital de 5/8” po de diamètre
  • Face de roue : 2”
  • Essieu : essieu creux de 1/2” po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
  • Dimensions de la plaque supérieure/tige : 4” x 4-1/2”
  • Joints d’étanchéité des roues : rondelles de retenue et de butée des joints en nylon
  • Lubrification : raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur les roues droites à rouleaux et à roulements à billes
  • Plaqué zinc pour résister à la corrosion
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
  • Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif