Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-23/64 po
- Poids1.35 lb
Détails
- Couple maximal3009
- Couple minimum150
- Plage de couple150-3009
- TypeEntraînement
- CUP_NON662679098391
Aperçu
- Serrer le couple et l’angle avec un seul outil : amélioration de la productivité, affichage numérique minimisant les erreurs de lecture et offrant une haute précision.
- +/-2° (rotation de 90° à une vitesse de 30° / sec) pour la précision de l’angle.
- +/-3 % dans le sens horaire ou +/-4 % dans le sens antihoraire pour la précision du couple.
- Des DEL pour une visualisation facile des résultats et un bip sonore lorsque le niveau désiré est atteint.
- Avertisseur sonore et voyant DEL pour les couples ou angles cibles préréglables 9 .
- Cinq unités sélectionnables (N.m, pi-lb, in.lb, kg.cm, degré).
- Mémoire de données 50 pour le rappel et la vérification de l’angle de couple des articulations.
- Veille automatique après environ 2 minutes d’inactivité.
- Les piles AAA et rechargeables sont compatibles.