Motion
1C23A-0124
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu TiAlN K20 grade C2 , diamètre de perçage maximum de 1-3/4"
N° D’ARTICLE MI05173053
N° MFR1C23A-0124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu TiAlN K20 grade C2 , diamètre de perçage maximum de 1-3/4"
N° D’ARTICLE MI05173053
N° MFR1C23A-0124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    1-3/4 po
  • Taille du siège
    3
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    1C23A-0124
  • Qualité du fabricant
    K20
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
INSERT 1C23A0124

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif