Motion
47-409-9

ANSELL
47-409-9

Gants en tricot recouverts de nitrile Hylite®, taille TG ou taille 10 , avec revêtement nitrile, poignet de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI05174050
N° MFR47-409-9
Prix10.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
47-409-9

Gants en tricot recouverts de nitrile Hylite®, taille TG ou taille 10 , avec revêtement nitrile, poignet de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI05174050
N° MFR47-409-9
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
Prix10.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    10.74 à 11.3700 po, 273 à 289.00 mm
  • Taille pour homme
    9
  • Taille
    9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans silicone, antistatique, sans latex
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Manipulation des tôles et des panneaux métalliques, rognage du châssis, assemblage final, inspection (vérification et marquage), coupe des verres, des tôles, des panneaux, fabrication de pièces métalliques, feuilles de verre, assemblage et inspection des composants
  • Matériau arrière
    Coton entrecroisé
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Nitragold
  • Type de poignet
    Manchette de sécurité
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de sécurité durables et résistants à l’huile, combinant protection mécanique et flexibilité
  • Mot-clé de description
    Répulsif à l’huile
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    3111 A
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Couper et coudre
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc cassé
  • Matériau de la doublure
    Coton entrecroisé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Couper et coudre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47-409-9
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Activarmr
  • Type de protection
    Huile, abrasion, mécanique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    ActivArmr 47-409
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    20076490006789

Aperçu

Description du fabricant
205953 ACTIVARMR 47409 TAILLE 10, 0
  • Vêtements d’extérieur en coton jusqu’à 12-to-1, cuir léger 5-to-1 et gants enduits de PVC 3-to-1
  • Doublure en coton confortable avec revêtement en nitrile pour une résistance exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures
  • La doublure en tricot interlock unique et la conception profilée assurent une excellente flexibilité et dextérité
  • Applications : entretien général, réparation et inspection des services publics, manutention générale des matériaux, foresterie, exploitation forestière et forestière, collecte des déchets, travaux de conciergerie et d’entretien général de l’usine, manutention des matériaux de construction fabriqués comme les blocs de béton, la brique, les carreaux et le bois
  • EN 388 : 3111

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté