Spécifications
Dimensions
- Taille de bride de poutre compatible3-3/8 à 5-5/8 po
- Largeur maximale de la bride de poutre5-5/8 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3-3/8 po
- Rayon de courbe minimum10 po
- Poids10.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue3-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesRoues à roulement à billes
- Type de bride de poutre compatiblePlat, fuselé
- SérieTV
- Capacité de poids2 tonnes