Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordMD25C
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3940 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Mauvais alignement axial maximal± 0.20 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.2360 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale1.2200 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Matériau du concentrateurAluminium
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMD25
- CUP_NON685144772169