Motion
NCDQ2B125-25DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B125-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI05174673
N° MFRNCDQ2B125-25DCMZ
Prix257.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B125-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI05174673
N° MFRNCDQ2B125-25DCMZ
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
Prix257.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    142 mm
  • Longueur totale
    166 mm
  • Largeur totale
    163 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1743 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1901 lb
  • Taille de la tige
    1-1/4-12 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1-1/4 - 12 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc, filet mâle à l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.23 psi
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.23 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2B125-25DCMZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté