Motion
4101934
Adhésif/scellant résistant à la chaleur DOWSIL Q3-1566 - 21 kg - Noir - 1x1
N° D’ARTICLE MI05174761
N° MFR4101934
Prix2,402.87 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif/scellant résistant à la chaleur DOWSIL Q3-1566 - 21 kg - Noir - 1x1
N° D’ARTICLE MI05174761
N° MFR4101934
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
Prix2,402.87 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
Q3-1566 HT RES ADH SCELLANT,L,20L-PAIL
  • Système de durcissement à l’acétoxy
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Facile à appliquer
  • Bonne adhérence sur de nombreux substrats
  • Adhésif/scellant à composant unique
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Stable et flexible de -58°F à 527°F (-50°C à 275°C), avec des pics courts jusqu'à 662°F (350°C)