Motion
48-179
Embout de toupie droit, diamètre de coupe : 1/4 po, nombre de cannelures : 2, longueur totale : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05177986
N° MFR48-179
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de toupie droit, diamètre de coupe : 1/4 po, nombre de cannelures : 2, longueur totale : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05177986
N° MFR48-179
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1/4 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de coupe
    Fini lisse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • O Flute
    Non
  • Série
    48-000

Aperçu

Description du fabricant
FRAISE DE TOUPIE C.C. À DOUBLE BORD N° 48-179