Motion
6202  TN9/C3

SKF
6202 TN9/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05180946
N° MFR6202 TN9/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6202 TN9/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05180946
N° MFR6202 TN9/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6202 -TN9-C3 -PHÉNOLIQUE (PLASTIQUE)
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202 TN9/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202 TN9/C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577665492
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577665492

Aperçu

Description du fabricant
6202 -TN9-C3 -PHÉNOLIQUE (PLASTIQUE)
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3