Motion
78005
Disque à lamelles enduit de lamelles 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, diamètre du disque 4-1/2 po, grain 36 , qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05181313
N° MFR78005
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit de lamelles 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, diamètre du disque 4-1/2 po, grain 36 , qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05181313
N° MFR78005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
78005 4-1/2IN.X7/8IN. DISQUE À LAMELLES OVATION