Motion
S00212000
Lubrifiant de qualité alimentaire, 13-1/4 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05182940
N° MFRS00212000
Prix15.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de qualité alimentaire, 13-1/4 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05182940
N° MFRS00212000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13-1/4 oz
  • Poids net
    13.25 oz
  • Gravité spécifique
    0.65
  • Contenu en COV
    0.95
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Silicone
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, cyclohexane, hexane, propane, 2,2-Dimethylbutane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule en silicone à faible viscosité à 5 % compatible avec la plupart des surfaces • Efficace de -40°F à +450°F • Résiste à l’eau et n’est pas corrosif pour les métaux • Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le paragraphe 178.3570 du titre 21 , lorsqu’un maximum de 1 ppm est distribué • Homologué NSF® H1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral • Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes bois-bois et sur le caoutchouc
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    075577006229
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 450 °F
  • Règlements
    Non
  • Série
    LU212
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 145277, code de catégorie H1, répond aux exigences de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    075577006229

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT AU SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE S00212000
  • Formule en silicone à faible viscosité à 5 % compatible avec la plupart des surfaces
  • En vigueur de -40°F à +450°F
  • Repousse l’eau et n’est pas corrosif pour les métaux
  • Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le paragraphe 178.3570 du titre 21 , lorsqu’un maximum de 1 ppm est accordé
  • NSF® H1 homologué pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral
  • Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes bois-bois et sur le caoutchouc