Motion
RAD-12
Mèche à outils à rayon concave de style RAD, largeur de tige de 1/2 po, hauteur de tige de 1/2 po, longueur totale de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05184280
N° MFRRAD-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à outils à rayon concave de style RAD, largeur de tige de 1/2 po, hauteur de tige de 1/2 po, longueur totale de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05184280
N° MFRRAD-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    5 °
  • Rayon du nez
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po
  • Largeur de l’embout
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    RAD-12
  • Code de style de mèche d'outil
    RAD
  • Type de mèche d’outil
    Rayon concave

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL BRASÉ RAD-12 RAYON RAD12 3/8 3/8