Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage22 oz
Détails
- Base chimiquePolyurée
- CouleurGris
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °F
- Type de colisCartouche
- CUP_NON020066221904
Aperçu
- Le scellant pour joints en polyurée à 100 % de solides par excellence
- Autonivellement
- Durcissement rapide – durcissement en 90 minutes
- Pour les joints de contrôle dans les environnements industriels légers à sévères
- Utilisation intérieure ou extérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire