Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1/2 po
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10825 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66243528828
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 1 - Roue droite