Motion
66243530419

NORTON ABRASIVES
66243530419

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 4 po, Régime maximal : 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI05185691
N° MFR66243530419
Prix209.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243530419

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 4 po, Régime maximal : 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI05185691
N° MFR66243530419

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    5730 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66243530419
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
66243530419 4 / 3 X 1-1/2 X 1-1/4 TY11
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon