Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66252941935
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 1 - Roue droite