Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.39 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule et meule coupante
- À utiliser avecMeule
- Type de formulaireDisque
- GradeA-30
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant08B460
- Numéro CUP du fabricant662980647264
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980647264
- Type de roue27
Aperçu
- Pour l’acier et l’acier inoxydable; Très longue durée de vie de la meule; Meule haute performance qui meule le métal rapidement; Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; meulage des soudures; préparation des bords de soudure; façonnage; La meule HP est formulée pour la sécurité et la haute performance pour une large gamme d’opérations de meulage du métal. Conçue pour le meulage quotidien à usage général, cette meule est résistante à l’usure, avec la capacité de meuler les soudures rapidement et avec moins d’effort.