Motion
41165-L
Combinaison pour produits chimiques - Grande
N° D’ARTICLE MI05209777
N° MFR41165-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison pour produits chimiques - Grande
N° D’ARTICLE MI05209777
N° MFR41165-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    6-1/2 oz/vg2
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les éclaboussures de liquide
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture autoagrippante à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    ChemMax 4
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Scellé à chaud et collé

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 41165 CHEMAX 4 GRANDE