Motion
DD08HP015F
Collecteur de soupape D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - Aucune
N° D’ARTICLE MI05210167
N° MFRDD08HP015F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupape D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - Aucune
N° D’ARTICLE MI05210167
N° MFRDD08HP015F
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Port B
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    Bride 1-1/4 (Code 61)
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    1
  • Port T
    Bride 1-1/2 (Code 61)
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
DD08HP015F SOUS-PLATE
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit