Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale76.7 mm
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale102.4 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV2000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
- Type de câblageSystème de transmission en série
Aperçu
- Base de tirant, collecteur type EX250 pour vanne SV2000
- Câblage série avec unité d’entrée/sortie
- Protection IP67
- Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles