Motion
60AS  RIV
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI05211514
N° MFR60AS RIV
Prix181.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI05211514
N° MFR60AS RIV
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
Prix181.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.996 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    0.996 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Pas transversal
    350 po
  • Poids
    1.245 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71864
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    800
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718642
  • Capacité de charge utile
    350

Aperçu

Description du fabricant
DRV-60-1RAS-50FT;71864 60-1R AS 050 pi
  • Offre une résistance à la corrosion supérieure aux chaînes de série nickelées ou enduites
  • Plaques de maillon en acier inoxydable 300 avec pièces rondes en acier inoxydable 600 trempé
  • Offre des plages de température de fonctionnement au-dessus et en dessous où les chaînes à base d’acier au carbone peuvent fonctionner
  • Prix par pied, 50ft bobine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté