Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.996 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille0.996 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Pas transversal350 po
- Poids1.135 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant71865
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens1600
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051718659
- Capacité de charge utile350
Aperçu
- Offre une résistance à la corrosion supérieure aux chaînes de série nickelées ou enduites
- Plaques de maillon en acier inoxydable 300 avec pièces rondes en acier inoxydable 600 trempé
- Offre des plages de température de fonctionnement au-dessus et en dessous où les chaînes à base d’acier au carbone peuvent fonctionner
- Prix par pied, 100ft bobine