Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.701 po
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.312 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant71875
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 500 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051718758